ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 安全ミラー
ユニットの カーブミラー
カーブミラー 300mmΦ S 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
80330716
品番
384-231
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途
工場構内、私有地等への設置に。
仕様
構内設置用
トラスコ品番
678-3355
セット内容
1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1
幅(mm)
300
材質/仕上
ミラー:アクリル
取付
ポール取付、壁面取付
高さ(mm)
300
質量(g)
270
注意
※公道には使用できません。
※取付ポールは付属しておりません。