ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
タグステーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80330734
品番
880-03
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。
用途
操作禁止のタグアウト表示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-9699
材質/仕上
PVC
質量(g)
1000
取付穴数
2
縦(mm)
350
横(mm)
400
取付け方法
ビス止め
表示内容
TAG STATION
注意
※880-01タグ表示板、880-02タグホルダー、南京錠、ゲートバルブロックアウトは別売です。