ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
タグホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80330750
品番
880-02
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途
操作禁止のタグアウト表示に。
トラスコ品番
664-8039
材質/仕上
PVC、マグネット
質量(g)
46
縦(mm)
125
横(mm)
95
取付け方法
マグネット固定
注意
※880-01タグ表示板、880-03タグステーション、南京錠、ゲートバルブロックアウトは別売です。