ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿標識 建築物等の解体等の作業に
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用)
注文コード
80330768
品番
324-55C
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。
2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途
石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様
片面表示、大サイズ
トラスコ品番
665-2853
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
590
取付穴数
6
縦(mm)
600
横(mm)
900
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用)
取付穴径(mm)
4
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。