ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
建築物の解体等の作業標識 条例届出対象
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330795
品番
324-681
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。
2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途
石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様
片面表示、小サイズ
トラスコ品番
664-4850
厚さ(mm)
1
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
170
取付穴数
4
縦(mm)
400
横(mm)
500
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用)
取付穴径(mm)
4
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。