石綿取扱作業場標識 解体現場用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80330820 品番324-721A
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

労働安全衛生法 石綿障害予防規則第34条に基づく法令表示用品です。
2024年1月 厚生労働省より石綿の疾病及びその症状が公表された事に伴い文言変更しております。

用途石綿を取り扱う作業場での掲示に。 仕様片面表示、解体現場用 トラスコ品番666-8576 厚さ(mm)1 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)250 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容石綿等使用の注意事項(建物解体現場用) 取付穴径(mm)4
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする