ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
作業主任者職務板 安全運転管理者の業務
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330829
品番
808-33
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
労働安全衛生規則に基づく法令表示品です。
用途
事業所内への掲示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-8025
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
320
取付穴数
4
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
安全運転管理者の業務
取付穴径(mm)
2.5
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。