ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニメッシュスクリーン用標識(4ヵ国語)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330847
品番
383-97
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
別売383-95ユニメッシュスクリーンの透明ポケットに差込できる表示板です。
用途
ユニメッシュスクリーンへの表示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-6513
厚さ(mm)
1
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
100
縦(mm)
297
横(mm)
420
取付け方法
差込式
表示内容
作業中立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
注意
※383-95ユニメッシュスクリーンは別売です。
※本製品は差込標識の為、穴あけ加工は施されておりません。