ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
段差ステッカー 段差よいか!段差よし!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330865
品番
819-99
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途
段差のある路面への表示に。
仕様
片面表示、路面用
トラスコ品番
664-6490
材質/仕上
アルミステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
30
縦(mm)
100
横(mm)
500
表示内容
段差よいか!段差よし!
注意
※路面への貼付施工は別売プライマー(835-201スプレープライマー/391-20プライマー1L)で下地処理を行って下さい。