ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
太陽光発電施設標識 アルミ複合板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330874
品番
302-80
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
太陽光発電施設へ掲示する標識です。
平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途
太陽光発電施設への掲示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-1204
厚さ(mm)
3
質量(g)
620
取付穴数
4
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備
取付穴径(mm)
5
注意
※本製品は受注生産商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。