ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
服装チェックミラー付板のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330890
品番
308-131A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
服装チェックが可能なミラー付き看板です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での入場前確認用に。
仕様
片面表示、ミラー付き
トラスコ品番
665-5959
材質/仕上
板面:鉄、ミラー部:ステンレス
質量(g)
5000
ミラー寸法(mm)
900×330×1
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
両面テープ止め
表示内容
服装の確認を!保護具の完全着用
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。