ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射看板 0M先工事中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80330908
品番
394-020
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
工事現場で使用する反射看板です。
用途
工事現場への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
666-8563
材質/仕上
スタンド本体:鉄、板面:鉄
取付
仕様:自立スタンド
質量(g)
6000
縦(mm)
1550
横(mm)
555
表示内容
○○m先工事中
板面(縦×横)(mm)
1400×550
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません