ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業専任者識別標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330935
品番
377-491
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ヘルタイの色で作業専任者を確認できる標識です。
用途
工事現場への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-4429
厚さ(mm)
1
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
120
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
作業専任者などの識別
取付穴径(mm)
4
注意
※377-492A ネームステッカー、377-493 ヘルタイ色カラーステッカーは別売です。
※本体とステッカーを同時購入ご希望の際はセット品番377-49Aにてご発注ください。