商品画像は代表商品の画像になります。

プロミック錠剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 成分5-10-10 サイズ小粒 注文コード80331380 品番小粒5-10-10 10kg
参考基準価格(税別)¥12,880 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は成分・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

しっかり速く効くため、生育の反応が分かりやすいの人気の高い肥料です。
12-12-12は、最も生育が旺盛になります。
8-12-10は、栄養成長と開花のバランスを取りたい時におすすめです。
5-10-10は、少量の窒素を早く確実に効かせたい時におすすめです。

成分5-10-10 サイズ小粒 質量(g)1錠:約0.8 種類スタンダード 適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類
注意
※夏季の高温期の使用は、植物によって根傷みすることがあるので注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする