商品画像は代表商品の画像になります。

プロミック錠剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 成分6-9-9 サイズ小粒 注文コード80331398 品番小粒6-9-9 10kg
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は成分・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

穏かに効き、スタンダードタイプより肥料期間が長い肥料です。
養分補給が必要だけど、あまり効かせたくない時や、高温時など、スタンダードタイプでは効き過ぎる時期の使用におすすめです。
花壇苗の9月の高温時(特に野外)、シクラメンの育苗時や夏場などに使用頂いてます。
8-8-8の2gは、ポットハボタンでの葉の枚数確保した後に仕上げの置肥としておすすめです。

成分6-9-9 サイズ小粒 質量(g)1錠:約0.8 種類遅効き 適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする