大平産業
大平産業の 製図用品
大平産業の 定規
大平産業の 直線定規
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80332107
品番
KS-609N
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
付属品
マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース
寸法(mm)
製図板:630×900(A1サイズ)
質量(kg)
7.1±10%
外形寸法(mm)
690X1000
範囲(mm)
スケール傾斜:±8
スケール
フロート量:5mm
作図範囲(mm)
900X900
注意
※木製商品のため、室温0℃〜40℃、湿度22%〜70%が最適です。高温多湿になりますと反り、変形の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません