SMSKWF-320 スマートウエイトアームフリー 常磐精工 80332159 SMSKWF-320 スマートウエイトアームフリー 常磐精工 80332159 SMSKWF-320 スマートウエイトアームフリー 常磐精工 80332159 SMSKWF-320 スマートウエイトアームフリー 常磐精工 80332159 SMSKWF-320 スマートウエイトアームフリー 常磐精工 80332159

スマートウエイトアームフリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80332159 品番SMSKWF-320
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ

用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。 材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)伸縮:320〜520 質量(kg)0.8 シルバー 奥行(mm)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする