※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 忌避剤・虫対策
GLOBAL&LOCALの 忌避剤
GLOBAL&LOCALの 犬・猫・その他忌避剤
"大きな音の熊よけ鈴" ベアーベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
80332168
品番
BB-51
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鈴:スチール
カラビナ:アルミ
全長(mm)
〈カラビナ・リング含む〉135
色
シルバー
直径(Φmm)
鈴:40
質量(g)
59