商品画像メイン
TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 作業用スニーカー/シューズ
作業シューズ(先芯なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80332676
品番
FKT995
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約252
材質(底部)
合成底