商品画像メイン
TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 作業用スニーカー/シューズ
作業シューズ(先芯なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
80332816
品番
FKT996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約289
材質(底部)
合成底