背負式バッテリ溶接機 ウェルザック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80332974 品番BDW-120BP
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。
階段や段差のある現場でもラクラク入れます。
電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)
溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。
安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。

付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m) 寸法(mm)全長200×全幅320×全高440 質量(kg)10 定格出力電流(A)120 使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100 棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0〜3.2 バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)54(18×3直列) 充電器形名HiKOKI UC18YTSL 電流調整範囲(A)50〜120 定格負荷電圧(V)DC24.8 充電時間(分)約52/1個 バッテリー数3
注意
※本商品にバッテリーは付属しておりません。バッテリーをお持ちでないお客様は、別途ご購入をお願いいたします。
※溶接可能本数は新品のバッテリーを用いた場合の数値です。溶接可能本数はバッテリーの温度などの条件により変わる場合があります。
※実際の充電時間は、使用条件やバッテリーの状態により、充電時間が変動します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする