見本

- らくらくベンチ 三建産業 80332990 - らくらくベンチ 三建産業 80332990 - らくらくベンチ 三建産業 80332990 - らくらくベンチ 三建産業 80332990

らくらくベンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80332990 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。
発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。
ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。
中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。

用途作業用イス 質量(g)約170g 高さ(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
農作業
農・林・水産業

もう少し座面が(約1.5倍位)広ければ良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする