東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
ランプソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
材質
外郭:PP(ポリプロピレン)
注文コード
80333078
品番
TS-142W-E12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格電流・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
受金
E12ソケット
関連資料:
(0.05MB)