ランプソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 材質外郭:磁器 注文コード80333236 品番TS-325W-E26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は定格電圧・定格電流・材質など41種類から選べます 他の種類を見る
材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 丸型レセップ
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする