東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
並台ソケット 磁器 E26 6A300V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80333270
品番
TS-328-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
外郭:磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
受金
E26 並台ソケット
関連資料:
(0.16MB)