東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
ランプソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
材質
外郭:セラミック
注文コード
80333446
品番
TS-654-G6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・定格電流・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:セラミック
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
受金
G6.35 高ワット小型ピン式
関連資料:
(0.13MB)