東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
口金変換ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
材質
外郭:磁器
注文コード
80333455
品番
TS-900-E17/E11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格電流・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:磁器
タイプ
受金/口金:E17 → E11
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
関連資料:
(0.14MB)