口金変換ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)300 材質外郭:磁器 タイプ受金/口金:E39 → E39 注文コード80333550 品番TS-908L-E39/E39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は定格電圧・材質・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質外郭:磁器 タイプ受金/口金:E39 → E39 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする