口金変換ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)300 材質外郭:PF (フェノール) 注文コード80333559 品番TS-364-E26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・材質・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質外郭:PF (フェノール) 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 使用電球20W以下 受金E26 ベーク防滴ソケット
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする