東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
屋外防滴ソケットE26白
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80333629
品番
TS-300W-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
外郭:PVC (塩ビ)
定格電圧(V)
300
下穴径(Φmm)
差込み:37
定格電流(A)
3
使用電球
10W以下
受金
E26 防滴ゴムソケット
関連資料:
(0.18MB)