曜日別特売
TS-768-G5 蛍光灯ソケット 東西電気産業 80333744

蛍光灯ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口金G5定格電圧(V)250材質外郭:ユリア樹脂注文コード80333744品番TS-768-G5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
材質外郭:ユリア樹脂定格電圧(V)250口金G5定格電流(A)1端子半田端子
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 保守部品として

Panasonicの蛍光灯のソケットを破損させてしまい、部品を探しているとモノタロウで発見。仕様図面を見ながらハマるかドキドキしながら注文。無事ハマりました。在庫無くなる前に追加注文予定です。LEDの光や電源の音が嫌で蛍光灯器具を愛用していたので部品が手に入って良かったです。

2025-09-16
用途: キッチンの換気扇についている蛍光灯ランプ
卸売・小売業

元のソケットより丈夫な感じで耐久性はありそうです。サイズも問題なく交換箇所に収まりました。

対象商品 : 80333690
2025-02-13
用途: 交換部品として
製造業

部品だけで購入できるか調べていたらこのサイトで出会い、サイズや形状は写真で判断しましたが即購入ピッタリはまりました。寸法がもう少し詳しく分かると安心して購入できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 80333699
2025-01-10
用途: ソケット交換用
渡辺農場農・林・水産業

ヒビが入って危険なため、形の同じものを探して交換する。結線部にカバーがあった方が安全に思う。

2024-09-03
用途: 電気工事
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

照明器具をLEDに交換して製作し、塗装ブースで使用しようと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする