東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
グローソケット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80333778
品番
TS-824-E17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
外郭:PP (ポリプロピレン)
定格電圧(V)
125
口金
E17
定格電流(A)
1
端子
半田端子
関連資料:
(0.15MB)