タイヨー
タイヨーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タイヨーの 祭事用品
オールスター学習帳えんぴつセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24セット)
注文コード
80334006
品番
XT8-0359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
定番アイテムの「キャラクター雑貨・おもちゃ」
用途
12柄アソート
個別ヘッダー付OPP袋入
材質
紙・木
長さ(cm)
鉛筆(2B):17.5
寸法(cm)
学習帳(10mmの方眼紙20P):14.5×14.5