曜日別特売
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119

870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119
870497 セルレット ワンタッチテントN 後藤 80334119

セルレット ワンタッチテントN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80334119品番870497
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

パッと広がりサッと使えるテント

用途
熱やニオイがこもりにくい大きなメッシュ素材の天井
中が透けて見えない生地を採用
キャンプや浜辺での着替え用スペースとしても
突然の災害時に、簡易トイレスペースとしてや、屋外での着替えスペースとして利用できる簡易テントです。バッグから取り出して手をはなすだけでパっと広がり、すぐ形になります。天井部分は、テント内の熱やニオイなどをこもらせにくいようにメッシュ生地になってます。日中夜間問わず、中が透けて見えない生地を採用し、安心してご使用いただけます。トイレットペーパーをセットできるベルトを装着してます。災害時用として、姉妹品の「セルレットニュー簡易便座」「セルレット」と一緒に備えることをオススメします。
直径(Φcm)収納時60幅(cm)110高さ(cm)195厚さ(cm)収納時4奥行き(cm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする