※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-12 スタンド式シシオドシ タカショー 80334207 ES-12 スタンド式シシオドシ タカショー 80334207

スタンド式シシオドシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード80334207 品番ES-12
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

和風空間の演出にぴったりです。スタンドが付いた自立式のシシオドシです。水に強く、カビのはえない人工竹製。

材質台座:天然木、他:AS樹脂 質量(kg)0.6 イエロー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×53×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする