3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの フェンス用部品
ワンタッチシュロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
【付属ビス】5×90_1本
注文コード
80334487
品番
OS-06
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
値下げ
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
化粧用のシュロ縄がワンタッチで取付け可能
付属品
【付属ビス】5×90_1本
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ63笠竹用
色
黒