※サンプル画像

事務椅子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード80337549 品番YSOC-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

折りたたみパイプ椅子の特徴
会議室や講演会、研修やお祭りイベント等で活躍する定番の折りたたみパイプ椅子です。
ベーシックなデザインで使う場所を選びません。
本品は折りたたむことが可能で、使わない時も場所を取らず収納できます。急な来客時もサッと取り出せます。
座面・背もたれはウレタンを入れてクッション性を高めております。素材はPVC素材を使用していて汚れに強く水拭き可能です。
脚には床にキズを付けにくくするキャップが付いております。
折りたたみ時の厚みは7.2cmになり、複数収納時もかさばらず省スペース。
会議用のほかテレワーク用の椅子としてもお使い頂けます。

ブラック 座面高さ(mm)435 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×490×825 幅(mm)440 質量(kg)4.8 高さ(mm)825 奥行(mm)490 耐荷重(kg)80 主材質脚/スチール(粉体塗装)、背もたれ・座面/合板(合成皮革)ウレタンフォーム 座面高(cm)43.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする