※サンプル画像

木製折畳チェア(背あり)×6脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード80337576 品番YSWO-12×6pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高さを約20cmに抑えた、キャスター付きの収納ラックです。
ベッド下の空きスペースに納めやすいサイズ感で、キャスター付きなので移動や出し入れが簡単です。
キャスター4個のうち2個はストッパー付きで、ラックの位置固定が可能です。
ラックの底板は1.2cmの厚みがあり、約10kgまでの重さに耐えられます。書籍などの収納にもご使用頂けます。
別売の専用収納ボックスを最大2個納めることができます。収納ボックスは間仕切りとしても機能し、フタをして大事な収納物のホコリ対策にも便利です。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×460×745 幅(mm)340 質量(kg)17.58 高さ(mm)745 奥行(mm)460 耐荷重(kg)10 主材質MDF、PB 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77×47×13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする