※サンプル画像

楽座椅子ロータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80337585 品番 RCL-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。
座面高さ27cmロータイプ座敷椅子
座面高さは27cm(約)。座敷での正座よりも足腰の負担が軽減され、立ち座りが楽になります。
座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。
背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。
座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。
フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。
耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。
面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。
脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。
使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。
ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。
クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。
シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。
祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。

ブラック 座面高さ(mm)270 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×520×580 本体質量(kg)4 幅(mm)530 質量(kg)4 高さ(mm)580 奥行(mm)520 耐荷重(kg)90 主材質フレーム/スチールパイプ 座面高(cm)27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
北海道地方数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする