仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)10〜40
規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
接続口径(inch)1/8 female CPC with Shut-off-valve
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
騒音値(dB)<63Aat1m
冷却方式空冷方式
設定温度(℃)10〜45
通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス
タンク容量(mL)75withレベルセンサー
循環液量Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix
設定温度範囲10℃〜45℃
ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ
ポンプ容量(mL)500/minat0.05MPa マグネットギアポンプ
警報方式温度・液面
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
通信機能キーボード、RS232Cインターフェイス
環境温度範囲(℃)10〜40
電源(VA)100-240(50/60Hz・2.8Amax)
材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー
接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve
冷却能力(W)190at20℃
タンク容量75 mL with レベルセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
冷却能力190 W at 20℃
安定性(温度)<±0.1℃