仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又はエチレングリコール/水mix●騒音値:<63 dBA at 1m質量(kg)4.5規格CE,TUV listed UL,CAN/CSA and EN 61010-1,CE61010,RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲2℃~45℃ポンプ~0.65Lpm@0.1MPaマグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130 x190×230環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウムクーリングプレート接続口1/8” female CPC with Shut-off valveタンク容量210mL with レベルセンサー スクリューキャップRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面冷却能力270W@20℃安定性(温度)<±0.1℃