仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面冷却能力330W@20℃安定性(温度)<±0.05℃