SMG-450CN SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート) 80338809 SMG-450CN SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート) 80338809 SMG-450CN SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート) 80338809 SMG-450CN SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート) 80338809 SMG-450CN SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート) 80338809

SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80338809 品番SMG-450CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用
昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます
夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅
ソーラー充電式で月々の電気代1円
夜間は人感センサーにより強力発光!
明暗センサーにより昼間は点灯しません
不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!
簡単取付!配線不要!電池交換不要!

用途効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)195×215×100 質量(g)520 電圧(V)3.7/1800mAh 保護等級IP65 充電時間(時間)(薄曇り)6〜8 耐用年数(年)3〜4 人感センサー範囲:上下50〜60°、左右100〜110°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする