スケール除去剤KS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード80338888 品番-
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

酸素系強力タイプ
クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去
温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効

用途
配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去
温泉などのスケール除去と除菌洗浄
使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5〜10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315〜30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います 容量(L)18 液性弱酸性
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※40℃以上になる環境での使用はできません。
※本品は循環ポンプ計器類が損傷を起こす場合がありますので、耐酸性ポンプ(ケミカルポンプ)をご使用ください。
※一部塗装や金属の種類・洗浄物の老朽化によって変質・脱色する場合がありますので、差し支えない場所でテストを行い確認後ご使用ください。
※銅・真鍮・アルミなど軽金属材質にはご使用できません。
※詳しい注意事項はラベルの使用上の注意をご覧ください。
※取り扱いの際にはゴム手袋等の保護用具をご使用ください。
※洗浄廃液は使用場所の排水処理方法に従い廃棄してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする