商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの レタートレー
Roomy デスクトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80340410
品番
A791-24
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。グリーティングカードの収納に。ラッピング用品の収納に。L判写真の収納に。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
118×161×56
色
ブラック
規格
ミニ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×136×55
注意
※スペア見出し紙付き
※A-791・A-792とA-793で見出しのサイズが異なります。
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった