用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。A4ファイルの収納に。 角2封筒も収納可能。子供用のお道具箱に。個別フォルダーを入れて書類管理ができます。ワイドサイズなのでA4クリヤーホルダーが取り出しやすい大きさです。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)262×357×56
色ブラック
規格A4ワイド
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×332×55