商品画像

Roomy デスクトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80340498 品番 A793-27
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。

用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。A4ファイルの収納に。 角2封筒も収納可能。子供用のお道具箱に。個別フォルダーを入れて書類管理ができます。ワイドサイズなのでA4クリヤーホルダーが取り出しやすい大きさです。 材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙 寸法(mm)262×357×56 グレー 規格A4ワイド 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×332×55
注意
※スペア見出し紙付き
※A-791・A-792とA-793で見出しのサイズが異なります。

商品説明動画

ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする