商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
Roomy 個別フォルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
80340604
品番
F292-24
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
穴を開けずに挟むだけの簡単分類ファイリング。ボックスファイルと組み合わせて書類を簡単整理。取扱説明書の収納に。家族の書類収納に。フリマアプリなどの梱包資材の収納に。本体のスリットに、 別売のファスナー(F-8CL-10等)をお好みの位置に取り付けて書類をとじられます。インデックス付きなので検索しやすい。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)
寸法(mm)
311×2×255
色
ブラック
規格
A4
寸法(縦×横)(mm)
240(インデックス+15)×311
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった