用途書き込みする書類の収納に便利。ポケットから書類を取り出す手間が省けます。上下のポケットが用紙を保持し、用紙を入れたまま書き込めます。※ 1ポケットあたりの適正収容枚数は、コピー用紙1枚です。ポケットのセンター溶着部分の上下に切り欠きがあり、ポケットの膨らみを抑えます。ポケットがフラットになるので、記入や閲覧がしやすくなります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
寸法(mm)235×14×312
色パープル
タイプS型
規格A4
収容数ポケット20枚