商品画像

CUBE FIZZ 書き込めるクリヤーブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80340778 品番 N6005-12
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ポケットに用紙を入れたまま記入できるクリヤーブック。

用途書き込みする書類の収納に便利。ポケットから書類を取り出す手間が省けます。上下のポケットが用紙を保持し、用紙を入れたまま書き込めます。※ 1ポケットあたりの適正収容枚数は、コピー用紙1枚です。ポケットのセンター溶着部分の上下に切り欠きがあり、ポケットの膨らみを抑えます。ポケットがフラットになるので、記入や閲覧がしやすくなります。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm) 寸法(mm)235×14×312 ピンク タイプS型 規格A4 収容数ポケット20枚
注意
※交換式背見出し
※A4専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする